{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stoupání závitu | 0,7 mm | |
Typ | HB7125 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Tloušťka | 3,6 mm | |
Velikost destičky L | 16 mm | |
Řezný materiál | TK | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní / vnější použití | vnější | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | Plný profil | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů |
Katalogové číslo | 270704 0,7 | |
EAN / GTIN | 4045197453013 | |
Číslo výrobce | 270704 0,7 |