{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ D | 5 mm | |
Rádius R | 0,1 mm | |
f | 1,75 mm | |
a | 3,7 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,3 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 0,8 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270653 4 | |
EAN / GTIN | 2050002078864 |