{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ D | 5 mm | |
Rádius R | 0,2 mm | |
f | 2,75 mm | |
a | 4,7 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,5 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 1 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270652 5 | |
EAN / GTIN | 2050002078840 |