{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | ABGJX800 | |
Pro otvory od ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Užitná délka | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Rádius R | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 6 mm | |
Šířka zápichu w | 3 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270641 6,2/3 | |
EAN / GTIN | 2050002067141 | |
Číslo výrobce | A06.0300.15.02AGR X800 |