{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | A2VAX800 | |
⌀ D | 4 mm | |
⌀ D1 | 4 mm | |
⌀ D2 | 6 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
f | 2,2 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 3,3 mm | |
Šířka zápichu w | 1 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270639 4/6 | |
EAN / GTIN | 2050002067097 | |
Číslo výrobce | A04.46.0100.13.00AGR X800 |