Zapichovací destička simturm AX levá plný rádius, L2 = 25,4 mm, ⌀ Dmin: 6,2/1,5mm

Artiklové číslo: 270635 6,2/1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce AMMJX800
Pro otvory od ⌀ Dmin 6,2 mm
Užitná délka 25,4 mm
⌀ D 6 mm
Rádius R 0,75 mm
f 2,95 mm
Maximální hloubka zápichu tmax 1,8 mm
Šířka zápichu w 1,5 mm
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270635 6,2/1,5
EAN / GTIN 2050002067028
Číslo výrobce A06.0150.25.62VL X800

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku