{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | AD22X800 | |
Pro otvory od ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Užitná délka | 25,4 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Rádius R | 0,75 mm | |
f | 2,95 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 1,8 mm | |
Šířka zápichu w | 1,5 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270627 6,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066915 | |
Číslo výrobce | A06.0150.25.62VR X800 |