{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | AA2SX800 | |
Pro otvory od ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Užitná délka | 20,3 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Rádius R | 0,75 mm | |
f | 2,45 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 1 mm | |
Šířka zápichu w | 1,5 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270625 5,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066878 | |
Číslo výrobce | A05.0150.20.52VR X800 |