{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | AJXTX800 | |
Pro otvory od ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Užitná délka | 25,4 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
f | 2,95 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 1,8 mm | |
Šířka zápichu w | 1 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270615 6,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066571 | |
Číslo výrobce | A06.0100.25.62GR X800 |