Zapichovací destička simturm AX pravá 5,2/1 mm

Artiklové číslo: 270613 5,2/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin / w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce AAXAX800
    Pro otvory od ⌀ Dmin 5,2 mm
    Užitná délka 20,3 mm
    ⌀ D 5 mm
    Vnitřní chlazení ne
    f 2,45 mm
    Maximální hloubka zápichu tmax 1 mm
    Šířka zápichu w 1 mm
    Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 270613 5,2/1
    EAN / GTIN 2050002066458
    Číslo výrobce A05.0100.20.52GR X800

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    400
    Al > 10% Si
    N
    240
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    180
    Ocel < 900 N/mm
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    kontinuální
     
    nepravidelný
     
    mokré max.
     

    Popis

    Wykonanie:

    Bez zaokrąglonego naroża (krawędź ostra).
    Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku