Zapichovací destička simturm AX pravá 5,2/1,5 mm

Artiklové číslo: 270611 5,2/1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin / w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce ANY8X800
    Pro otvory od ⌀ Dmin 5,2 mm
    Užitná délka 15,2 mm
    ⌀ D 5 mm
    Vnitřní chlazení ne
    f 2,45 mm
    Maximální hloubka zápichu tmax 1 mm
    Šířka zápichu w 1,5 mm
    Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 270611 5,2/1,5
    EAN / GTIN 2050002066366
    Číslo výrobce A05.0150.15.52GR X800

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    400
    Al > 10% Si
    N
    240
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    180
    Ocel < 900 N/mm
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    kontinuální
     
    nepravidelný
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Bez rohového poloměru (ostré hrany).
    Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku