{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | ACVHX800 | |
Pro otvory od ⌀ Dmin | 3 mm | |
Užitná délka | 12,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
f | 1,35 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 0,6 mm | |
Šířka zápichu w | 0,7 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270609 3/0,7 | |
EAN / GTIN | 2050002066335 | |
Číslo výrobce | A04.0070.12.30GR X800 |