Zapichovací destička simturm AX pravá, L2 = 12,2 mm, ⌀ Dmin / w: 2/0,5mm

Artiklové číslo: 270609 2/0,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin / w (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce AKDCX800
Pro otvory od ⌀ Dmin 2 mm
Užitná délka 12,2 mm
⌀ D 4 mm
Vnitřní chlazení ne
f 0,85 mm
Maximální hloubka zápichu tmax 0,4 mm
Šířka zápichu w 0,5 mm
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270609 2/0,5
EAN / GTIN 2050002066328
Číslo výrobce A04.0050.12.20GR X800
Výrobce SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)
Bez rohového poloměru (ostré hrany).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku