{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | AJW1X800 | |
Pro otvory od ⌀ Dmin | 7,2 mm | |
Užitná délka | 10,2 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
f | 3,45 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 2,5 mm | |
Šířka zápichu w | 1 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270607 7,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066298 | |
Číslo výrobce | A07.0100.10.72GR X800 |