{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | ANMYX800 | |
Pro otvory od ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Užitná délka | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
f | 1,95 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 0,8 mm | |
Šířka zápichu w | 1 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270607 4,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066229 | |
Číslo výrobce | A04.0100.10.42GR X800 | |
Výrobce | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |