{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | AKJKX800 | |
Pro otvory od ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Užitná délka | 20,3 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rádius R | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 1,8 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270601 6,2 | |
EAN / GTIN | 2050002066199 | |
Číslo výrobce | A06.4730.20.62.15YL X800 |