Vyvrtávací soustružnický nůž simturn AX pravý CBN 5,2 mm

Artiklové číslo: 270585 5,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce AA87CBN8
Pro otvory od ⌀ Dmin 5,2 mm
Užitná délka 25,4 mm
⌀ D 5 mm
Vnitřní chlazení ne
Rádius R 0,2 mm
f 2,45 mm
Maximální hloubka řezu ap max 0,26 mm
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270585 5,2
EAN / GTIN 2050002066038
Číslo výrobce A05.1825.25.52.20YUR CBN8

Aplikační tabulka

Ocel < 67 HRC
H
90
kontinuální
 
suché
 

Popis

Provedení:

Řezný materiál: CBN8

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku