{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | AHAXCBN8 | |
Pro otvory od ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Užitná délka | 20,3 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rádius R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,26 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270583 5,2 | |
EAN / GTIN | 2050002066007 | |
Číslo výrobce | A05.1825.20.52.20YUR CBN8 |