{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | AJ94CBN8 | |
Pro otvory od ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Užitná délka | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rádius R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,21 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270581 4,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065956 | |
Číslo výrobce | A04.1820.15.42.15YUR CBN8 |