{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | AEC2X800 | |
Pro otvory od ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Užitná délka | 35,6 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Rádius R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 0,5 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270573 5,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065826 | |
Číslo výrobce | A05.1825.35.52.20YL X800 |