{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | AK50X800 | |
Pro otvory od ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Užitná délka | 20,3 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Rádius R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 0,5 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270567 6,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065765 | |
Číslo výrobce | A06.1830.20.62.20YL X800 |