Nožový držák simturn AX s upínacím systémem ME D = 4 mm 25 mm

Artiklové číslo: 270529 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce AY7D
Vnitřní chlazení ano
L1 110 mm
Převlečná matice 279715 1
Druh produktu Držáky břitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270529 25
EAN / GTIN 2050002065017
Číslo výrobce A04.0025.ME ST T

Popis

Provedení:

Volitelný výběr ze 4 různých způsobů přívodu chladicí emulze. Jednoduché nastavení pouze dvěma závitovými kolíky.

Výhoda:

Upínací systém ME umožňuje díky úplnému ovinutí dosažení optimální přesnosti a stability.

Použití:

Snížení vibrací především u dlouhých vyložení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky