Vyvrtávací vložka simturm AX Center Line pravá CBN 3,2 mm

Artiklové číslo: 270527 3,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce AHC2CBN8
Užitná délka 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Vnitřní chlazení ne
Rádius R 0,15 mm
f 1,95 mm
Maximální hloubka řezu ap max 0,16 mm
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270527 3,2
EAN / GTIN 2050002064966
Číslo výrobce A04.1C15.20.32.15YUR CBN8

Aplikační tabulka

Ocel < 67 HRC
H
90
kontinuální
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Řezný materiál: CBN8.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku