Držák břitů simturn AX Center Line pravý ⌀D = 4 mm 12 mm

Artiklové číslo: 270500 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ Dg6 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce AWBT
Vnitřní chlazení ano
L1 70 mm
Upínací šroub 279710 1
Druh produktu Držáky břitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270500 12
EAN / GTIN 2050002064478
Číslo výrobce A04.0012.NCR

Popis

Provedení:

Excentrický držák řezných vložek.

Výhoda:

Vždy přesná výška špičky díky excentrickému držáku.

Použití:

Především u velmi malých vystružovaných průměrů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku