{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Micro | |
Minimální ⌀ Dmin | 6,5 mm | |
Délka vyložení L1 | 16 mm | |
Toleranční třída | DIN 13 6H | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
⌀ stopky d | 6 mm | |
Vzdálenost hrotu od kraje L3 | 2,9 mm | |
Čelní vzdálenost závitových hrotů Y | 0,9 mm | |
Minimální přísuv hmin | 0,72 mm | |
Druh produktu | Závitořezná vložka |
Katalogové číslo | 270410 6,5/1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197467638 | |
Číslo výrobce | 270410 6,5/1,25 |