Otočná a zkosená vložka Micro-45° vnitřní, levá 4,2 mm

Artiklové číslo: 270398 4,2
Sleva
1729,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Micro
Minimální ⌀ Dmin 4,2 mm
Délka vyložení L1 15 mm
⌀ stopky d 4 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L3 1,95 mm
Maximální hloubka řezu tmax 0,75 mm
Rádius R 0,2 mm
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270398 4,2
EAN / GTIN 4045197588760
Číslo výrobce 270398 4,2

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro držáky břitů č. 270200270204.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Micro" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku