{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Micro | |
Minimální ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Délka vyložení L1 | 25 mm | |
⌀ stopky d | 5 mm | |
Vzdálenost hrotu od kraje L3 | 2,45 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 0,7 mm | |
Hloubka rovného zápichu t | 0,3 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270374 5,2/1 | |
EAN / GTIN | 4045197467331 | |
Číslo výrobce | 270374 5,2/1 |