{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Micro | |
Minimální ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Délka vyložení L1 | 10 mm | |
⌀ stopky d | 4 mm | |
Vzdálenost hrotu od kraje L3 | 2 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 0,8 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270310 4,2/1 | |
EAN / GTIN | 4045197466648 | |
Číslo výrobce | 270310 4,2/1 |