Otevřený vozík pro těžké náklady

Artiklové číslo: 2703
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Dílenský pojízdný kontejner

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2703
EAN / GTIN 3148518611183
Číslo výrobce 2703
L-číslo L60130 6836

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Ideální pro bezpečnou přepravu a skladování nářadí a spotřebního materiáluMaximální odolnost a ovladatelnostNosnost: 500 kgExtrémně odolná svařovaná trubková ocelová konstrukceHorní deska a spodní police z oceli 20/10 mmSnadno mobilní4 velká kola: 2 otočná kola s brzdami a 2 stacionární kola, Ø 160 mm, gumové pneumatiky, takže vozík lze snadno přesouvat i při velkém zatíženíRobustní a pohodlná rukojeťOtevřená police s 25 mm vysokým okrajem na 3 stranách, z nichž 2 lze sklopit, aby při přepravě nemohly spadnout žádné předměty/nářadíSpodní hrany zaoblené pro ochranu patMřížkované boky z oceli Tloušťka: 1,5 mmZamykatelný visacím zámkem, který není součástí dodávkyPříslušenství: přídavná police z pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 2 mm se zvýšenými okraji proti pádu.

Charakteristika:

  • V [mm]: 903
  • D [mm]: 1092
  • H [mm]: 617
  • [kg]: 54

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku