{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Micro | |
Minimální ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Délka vyložení L1 | 30 mm | |
⌀ stopky d | 6 mm | |
Vzdálenost hrotu od kraje L3 | 2,95 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 1,75 mm | |
Rádius R | 0,2 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270278 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197466556 | |
Číslo výrobce | 270278 6,2 |