Další police

Artiklové číslo: 2702.TAB
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
Druh produktu Dílenský pojízdný kontejner

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2702.TAB
EAN / GTIN 3148519411348
Číslo výrobce 2702.TAB
L-číslo L60130 10251

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 2 mm se zvýšenými okraji pro ochranu proti pádu.

Charakteristika:

  • V [mm]: 20
  • D [mm]: 960
  • H [mm]: 546
  • [kg]: 9

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku