{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Minimální ⌀ Dmin | 8 mm | |
Typ | HB720 | |
Velikost destiček ⌀ d | 6 mm | |
Šířka zápichu w | 1 mm | |
Tloušťka destiček T | 3,6 mm | |
Vzdálenost hrotu od kraje L3 | 4,8 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 1 mm | |
Posuv f | 0,02 mm/ot. - 0,03 mm/ot. | |
Serie | Mini | |
Druh produktu | Mini vyměnitelná břitová destička |
Katalogové číslo | 270090 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197560209 | |
Číslo výrobce | 270090 8/1,0 |