{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Mini | |
Minimální ⌀ Dmin | 11 mm | |
Typ | HB720 | |
Velikost destiček ⌀ d | 8 mm | |
Tloušťka destiček T | 4 mm | |
Vzdálenost hrotu od kraje L3 | 6,7 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 2,3 mm | |
Rádius R | 0,2 mm | |
Klínový úhel α | 70 stupeň | |
Posuv f | 0,02 mm/ot. - 0,03 mm/ot. | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,15 mm - 0,5 mm | |
Povlak | TiCN | |
Druh produktu | Mini vyměnitelná břitová destička |
Katalogové číslo | 270020 11 | |
EAN / GTIN | 4045197560117 | |
Číslo výrobce | 270020 11 |