Vymenitelna desticka 21

Artiklové číslo: 269990 21
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    309,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    257,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMT 11T308
Typ PV720
Lamač třísek XQ
Tolerance M
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 269990 21
EAN / GTIN 4960664724185
Číslo výrobce TLD03547

Aplikační tabulka

kontinuální
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku