{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Způsob použití | levý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A16Q SDQCR/L11 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 23 mm | |
Středové přesazení L3 | 14 mm | |
Upínací výška L2 | 15 mm | |
Délka hlavy L1 | 28 mm | |
Celková délka L | 180 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 8 | |
Použití | Podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 269989 16/11 | |
EAN / GTIN | 4067263787167 | |
Číslo výrobce | 269989 16/11 |