Vyvrtávací tyč ocel, pravý, ⌀ stopky / velikost destičky: 16/07mm

Artiklové číslo: 269988 16/07
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A16Q SDQCR/L07
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 0702..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 19 mm
Středové přesazení L3 10 mm
Upínací výška L2 15 mm
Délka hlavy L1 28 mm
Celková délka L 180 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 269988 16/07
EAN / GTIN 4067263787099
Číslo výrobce 269988 16/07

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku