Prodloužení 1/2″ s přídržným magnetem

Artiklové číslo: 2697920
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2697920
EAN / GTIN 4010886934913
Číslo výrobce 2697920
L-číslo L60160 2029

Popis

Popis:

Pro ruční nástrčné kulová hlavice s průchozím otvorem a čtyřhranem podle DIN 3120, ISO 1174, s kuličkovým zámkem
Držící magnet upevní šrouby nebo matice v objímce tak, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě
Ovládání jednou rukou - šroub nebo matici lze ihned zašroubovat pomocí objímky
Magnetické pole držícího magnetu udržuje šrouby a matice v objímce uprostřed bez přímého kontaktu
Silný permanentní magnet udrží i velké šrouby
Vhodné zejména pro práci ve stísněných prostorách
Vanadiová ocel 31CrV3, pochromované

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Celková délka [mm]: 81,5 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku