Kotouč stojanové brusky 150x20x32 mm typ 1 89A46M5AV217

Artiklové číslo: 2697
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2697
    EAN / GTIN 9003170026970
    Číslo výrobce 2697
    L-číslo L50140 687

    Popis

    Popis:

    Tento kotouč se nejlépe používá pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů HSS. Použití jemného korundu vytváří obzvláště chladný povrch broušení, aby se zabránilo dalšímu tepelnému namáhání obrobku. Nabízíme vám širokou škálu rozměrů pro pokrytí nejběžnějších aplikací. Redukční kroužek je již součástí balení a může být také znovu objednán.

    Charakteristika:

    • Tvar: Rovný
    • Velikost zrna: 46
    • Vs/max: 35 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS
    • Specifikace: 89A 46 M5A V217
    • Rozměr (D x D x H x H): 150 x 20 x 32 mm
    • Průměr: 150 mm
    • Tloušťka: 20 mm
    • Otvor: 32 mm
    • Nástroj pro: Stojanová bruska

    Výhoda:

    • Chladný brus
    • Klidný chod
    • Stohovatelný

    Použití:

    • Pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů HSS

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku