Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 10-dílná

Artiklové číslo: 269425

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon 15IP
Závit M3,5
Délka L 8,6 mm
Utahovací moment 3,5 Nm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 269425
Číslo výrobce 269425

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku