{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohon | TX7 | |
Závit | M2,2 | |
Délka L | 5,1 mm | |
Utahovací moment | 0,8 Nm | |
Druh produktu | Sroub |
Katalogové číslo | 269022 5 | |
EAN / GTIN | 4960664427864 | |
Číslo výrobce | TSO09013 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Upínací šroub, Typ: 5
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
93,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
752 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
50,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
41,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
282,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pohon | TX7 | TX10 | OK4,5 |
Utahovací moment | 0,8 Nm | 1,7 Nm | 10 Nm |
Závit | M2,2 | 5 UNC | M6 |
Délka L | 5,1 mm | 9,5 mm | 9 mm |
Druh produktu | Sroub | Sroub | Sroub |