Pěnový modul 2/2 L-BOXX 136 prázdný

Artiklové číslo: 2690047
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2690047
EAN / GTIN 4010886935590
Číslo výrobce 2690047

Popis

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 398 mm
  • Celková hloubka [mm]: 310 mm
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku