Pěnová vložka nahoře prázdná (víko)

Artiklové číslo: 2690039
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2690039
    EAN / GTIN 4010886935606
    Číslo výrobce 2690039

    Popis

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 398 mm
    • Celková hloubka [mm]: 310 mm
    • Celková délka [mm]: 230 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku