Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S 0,8-5,0 Nm smíšená 14díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu vč. boxu

Artiklové číslo: 26893
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 26893
EAN / GTIN 4010995268930
Číslo výrobce 26893
L-číslo L60110 69

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Variabilně nastavitelný moment pokrývá velký rozsah možností použití
  • Usnadní vám práci.: Všechny nástroje jsou bezpečně a uspořádaně umístěny v robustní a přehledné tašce
  • Zvýší vaši efektivnost: Správný točivý moment chrání před poškozením matksiálu a dodatečnými pracemi
  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! Sníží vaše náklady: Správný točivý moment vás chrání před plněním nároků vyplývajících ze záruky
  • Použití: Ke kontrolovanému sešroubování při zadaném točivém momentu, v kombinaci s výměnnou čepelí Wiha Torque 4 mm
  • Extra: Vč
  • protokolu výrobní kontroly
  • Extra: Dodávka v praktickém plastovém boxu
  • Správné otáčení pro bezpečnost procesu nabízí sada momentových šroubováků TorqueVario®-S
  • Sada nástrojů obsahuje ksgonomicky tvarovanou rukojeť momentového šroubováku s integrovanou číselnou stupnicí, 10 běžnými nástavci pro všechny aplikace, jedním držákem nástavců i seřizovacím nástrojem
  • Všechny komponenty jsou prakticky a přehledně uspořádány v kvalitním a stabilním boxu
  • Momentový šroubovák s variabilně nastavitelným rozsahem momentu pokrývá velký rozsah použití 0,8–5,0 Nm
  • Díky zřetelně slyšitelnému a citelnému signálu při dosažení točivého momentu je zajištěna procesně bezpečná mechanika momentu, ktksá chrání před poškozením matksiálu a dodatečnými pracemi
  • S přesností vypnutí +/-6 % momentový nástroj splňuje požadavky DIN EN ISO 6789
  • Pro použití v mechanice Držáky nástavců nebo dříků nejsou součástí dodávky
  • DIN EN ISO 6789
  • Obsah: 1x Momentový šroubovák TorqueVario®-S Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu
  • 0.8 - 5 (26463) 1x Držák nástavců s uchycením pomocí koule pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí 1/4″ (27526) 1x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí 90 mm (26864) 1x Nástavec Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657) 1x Nástavec Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658) 1x Nástavec Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688) 1x Nástavec Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689) 1x Nástavec Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716) 1x Nástavec Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717) 1x Nástavec Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718) 1x Nástavec Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719) 1x Nástavec Standard 25 mm Šestihran 1/4″ C6,3 3.0 mm (01705) 1x Nástavec Standard 25 mm Šestihran 1/4″ C6,3 4.0 mm (01706) 1x Boxu

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Momentový šroubovák TorqueVario®-S Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu. 0.8 - 5 (26463)
  • 1x Držák nástavců s uchycením pomocí koule pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí 1/4″ x 162 mm (27526)
  • 1x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí 90 mm (26864)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm Šestihran 1/4″ C6,3 3.0 mm (01705)
  • 1x Bit Standard 25 mm Šestihran 1/4″ C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Box

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku