TOHX 090202 levá BK6425

Artiklové číslo: 268881 BK6425
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    660,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    550,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Řezný materiál Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky TOHX 090202 L
Rohový rádius 0,2 mm
Typ BK6425
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek G12
Úhel čela 12 stupeň
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 300 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 120 m/min - 180 m/min
Povlak S povlakem
Počet výměn/řezání 3
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268881 BK6425
EAN / GTIN 4047109224933
Číslo výrobce W30 14120.026425

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku