DOHT 070202 neutrální K10

Artiklové číslo: 268859 K10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    402,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    335,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DOHT 070202
Rohový rádius 0,2 mm
Typ K10
Řezný materiál TK
Povlak S povlakem
Hlavní způsob použití K
Vedlejší použití N
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek K10
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 200 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 300 m/min - 500 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Úhel čela 12 stupeň
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268859 K10
EAN / GTIN 4047109037090
Číslo výrobce W79 18060.0221

Aplikační tabulka

kontinuální
 
mokré max.