{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Velikost destiček | 4 mm | |
Způsob použití | levý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A06X SCLDR/LS4 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CDCT S4010. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 6,92 mm | |
Středové přesazení L3 | 3,73 mm | |
Upínací výška L2 | 5,54 mm | |
Celková délka L | 65 mm | |
Délka vyložení L1 | 18 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 10 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 268718 6/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197923776 | |
Číslo výrobce | 268718 6/S4 |