{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Velikost destiček | 4 mm | |
Způsob použití | levý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 8×D | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | E08K SCLDR/LS4 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CDCT S4010. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 9,05 mm | |
Středové přesazení L3 | 4,5 mm | |
Upínací výška L2 | 7,49 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 10 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 268716 85/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197545787 | |
Číslo výrobce | 268716 85/S4 |