{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | GPCT S50102 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | HB7410 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | TiN | |
Hlavní způsob použití | Ti | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | TIS | |
Hloubka řezu ap | 0,05 mm - 0,35 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,23 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 40 m/min - 90 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 268560 HB7410 | |
EAN / GTIN | 4062406057534 | |
Číslo výrobce | 268560 HB7410 |