WCHX 070304, Typ: SM

Artiklové číslo: 268484 SM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    523,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    436,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WCHX 070304
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál HB7120
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití M
Typ SM
Řezná rychlost vc hlavní použití 110 m/min - 220 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 110 m/min - 140 m/min
Vhodné pro ⌀ nástroje Dc 15 mm
Počet výměn/řezání 3
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268484 SM
EAN / GTIN 4045197470669
Číslo výrobce 268484 SM
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vrtací nástroj č. 268463268468, velikost 15.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku