{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | ZCMX 130404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HBZ035 | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Posuv f soustružení | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Posuv f vrtání | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 190 m/min | |
Vhodné pro ⌀ nástroje Dc | 25 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 268443 HBZ035 | |
EAN / GTIN | 4062406770167 | |
Číslo výrobce | 268443 HBZ035 |